Acova - Fassane Spa Symétrique EL sans régul., Telegrey 2, 500 W , H 904 mm / L 500 mm - TFAS-050-050/FC-7246

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 500 mm
hauteur - 904 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Symétrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537840005
Réf. Sonepar
00029784000
Réf. Fournisseur
TFAS-050-050/FC-7246
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
500 mm
hauteur:
904 mm
Les Atouts de l'article:
Une esthétique classique et intemporelModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France


