Acova - Fassane Spa Twist EC droite, couleur, 809W , H 1773 mm / L 550 mm - FRT168-055C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1773 mm
longueur - 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 809 W
pression de travail max. - 4 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550069296
Réf. Sonepar
00029006929
Réf. Fournisseur
FRT168-055C
Marque
Acova
hauteur:
1773 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
809 W
pression de travail max.:
4 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
18
profondeur:
115 mm
forme du tube:
rectangulaire
forme du collecteur:
rond
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
430 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
521 W
exposant N:
1.235
contenu en eau:
9 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Oui
avec raccordement 1 point:
Oui
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Oui
avec plot de remplissage:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurRobinetterie design incluseFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.



