Acova - Fassane Spa Twist EC gauche, Blanc RAL 9016, 429W , H 902 mm / L 550 mm - FLT081-055

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

902 mm
Voir les options disponibles1280 mm
Voir les options disponibles1773 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

429 W
Voir les options disponibles594 W
Voir les options disponibles809 W

Spécificités essentielles

  • hauteur - 902 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 429 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367635223

Réf. Sonepar

00029763522

Réf. Fournisseur

FLT081-055

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

902 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

429 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

9

profondeur:

115 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rond

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

228 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

276 W

exposant N:

1.235

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Oui

avec raccordement 1 point:

Oui

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Oui

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twistt Eau Chaude pivot à gauche, puissance 429W (dT50), hauteur 902 mm, largeur 550 mm, raccordement V027, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurRobinetterie design incluseLongévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Fabriqué en France

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier à tubes plats, asymétrique (droite ou gauche), avec fonction pivotante pour faciliter la pose et le nettoyage. Disponible en blanc et 46 couleurs Acova, en version électrique ou chauffage central.

Quelques mots du fabricant :

La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.