Acova - Fassane Spa Twist EL droite, cde RF, couleur, 1000W, H1699 mm / L550 mm - TFRT100-055/GFC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W
couleur - autre
position du collecteur - droite
pivotant - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550069234
Réf. Sonepar
00029006923
Réf. Fournisseur
TFRT100-055/GFC
Réf. Commerciale
Acova
forme du cadre:
droit
puissance d'entrée max. chauffage:
1000 W
couleur:
autre
position du collecteur:
droite
pivotant:
Oui
nombre de tubes:
18
avec ventilateur:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
largeur:
550 mm
hauteur:
1699 mm
profondeur:
77 mm
matériau:
acier
tension d’alimentation:
230...230 V
commande à distance possible:
Oui
avec console:
Oui
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
30.9 kg
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
Les Atouts de l'article:
Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.