Acova - Fassane Spa Twist EL droite, cde RF, couleur, 750W, H1206 mm / L550 mm - TFRT075-055/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 550 mm

  • hauteur - 1206 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550069227

Réf. Sonepar

00029006922

Réf. Fournisseur

TFRT075-055/GFC

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

avec ventilateur:

Non

largeur:

550 mm

hauteur:

1206 mm

profondeur:

77 mm

forme du cadre:

droit

position du collecteur:

droite

pivotant:

Oui

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

nombre de tubes:

13

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

brillant

poids:

22.8 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Fassane Spa Twist Electrique pivot à droite, commande radiofréquence RF, puissance 750W, hauteur 1206 mm, largeur 550 mm, couleur

Les Atouts de l'article:

Son design asymétrique et sa fonction pivotante facilite la pose des serviettes et l'entretienPersonnalisation : disponible dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finitions martelées (en option)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : fabriqué en acier protégé par un traitement anticorrosion et une peinture longue durée pour une résistance accrue.Livré avec 2 patères amovibles dans la teinte du radiateurFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

La forme asymétrique et sa fonction pivotante facilitent le quotidien.