Acova - Fassane Spa Twist EL droite, régul IHD, Olive Green, 750W,H1238mm / L550mm - TFRSV075055EDAFC-6203
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - vert
largeur - 550 mm
hauteur - 1238 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918634125
Réf. Sonepar
00029863412
Réf. Fournisseur
TFRSV075055EDAFC-6203
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
couleur:
vert
largeur:
550 mm
hauteur:
1238 mm


