Acova - Fassane Spa Twist EL gauche, régul IHD, Terracotta Faded, 500W,H860mm / L550mm - TFLSU050055EDAFC-0299

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - autre
largeur - 550 mm
hauteur - 860 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane Spa Twist
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7626918632053
Réf. Sonepar
00029863205
Réf. Fournisseur
TFLSU050055EDAFC-0299
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
autre
largeur:
550 mm
hauteur:
860 mm