Acova - Fassane vertical EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 1000W, H 2247 mm / L 296 mm - THX-100-220-TF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 1000 W
matériau du corps de chauffe - acier
à huile/fluide - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fassane vertical électrique
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3566550028484
Réf. Sonepar
00029002094
Réf. Fournisseur
THX-100-220-TF
Réf. Commerciale
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1000 W
matériau du corps de chauffe:
acier
à huile/fluide:
Oui
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
296 mm
hauteur:
2247 mm
profondeur:
75 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
21
poids:
24 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
3
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.Chaleur douce et homogène, fort pouvoir de rayonnementForte inertie assurant une chaleur homogène, idéale pour les grands volumes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeProgrammation et connectivité : Régulation TimerProg avec programmation journalière, possibilité de programmation via BluetoothPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Rayonnement panoramique exceptionnel