Acova - Fassane vertical EL régulation TF, Blanc RAL 9016, 750W, H 1547 mm / L 370 mm - THX-075-150-TF


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane vertical électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550028446
Réf. Sonepar
00029002090
Réf. Fournisseur
THX-075-150-TF
Réf. Commerciale
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
blanc
largeur:
370 mm
hauteur:
1547 mm
profondeur:
75 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
21
poids:
21 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
4
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Oui
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de l'article:
Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.Chaleur douce et homogène, fort pouvoir de rayonnementForte inertie assurant une chaleur homogène, idéale pour les grands volumes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeProgrammation et connectivité : Régulation TimerProg avec programmation journalière, possibilité de programmation via BluetoothPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France
Les Atouts de la gamme:
Radiateur à tubes plats en acier : classique et indémodable, offre un rayonnement panoramique exceptionnel pour un confort thermique parfait. Idéal pour les grands volumes, disponible en blanc ou 46 couleurs Acova, multiples dimensions et puissances.
Quelques mots du fabricant :
Rayonnement panoramique exceptionnel