Acova - Fassane vertical EL régulation TF, couleur, 750W, H 1547 mm / L 370 mm - THX-075-150-TFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - vertical

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 750 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fassane vertical électrique

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3566550034232

Réf. Sonepar

00029003423

Réf. Fournisseur

THX-075-150-TFC

Marque

Acova

sens de montage:

vertical

modèle:

standard

capacité de chauffage:

750 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

autre

largeur:

370 mm

hauteur:

1547 mm

profondeur:

75 mm

à huile/fluide:

Oui

matériau de la façade:

acier

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Non

nombre de positions de commutation:

21

poids:

21 kg

mode de pose:

modèle mural

nombre de nervures:

4

avec finition décorative:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

sortie d'air:

dessus

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Non

convient pour un usage domotique:

Oui

avec minuterie:

Oui

indicateur de consommation:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur ACOVA Fassane vertical Electrique régulation Timerprog, Bluetooth, puissance 750W, hauteur 1547 mm, largeur 370 mm, 5 éléments, couleur

Les Atouts de l'article:

Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.Chaleur douce et homogène, fort pouvoir de rayonnementForte inertie assurant une chaleur homogène, idéale pour les grands volumes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeProgrammation et connectivité : Régulation TimerProg avec programmation journalière, possibilité de programmation via BluetoothPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaFabriqué en France

Quelques mots du fabricant :

Rayonnement panoramique exceptionnel