Acova - Fassane vertical EL sans régul., couleur, 750W, H 1525 mm / L 370 mm - THX-075-150/FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - standard
capacité de chauffage - 750 W
matériau du corps de chauffe - acier
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fassane vertical électrique
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550063737
Réf. Sonepar
00029007056
Réf. Fournisseur
THX-075-150/FC
Marque
Acova
sens de montage:
vertical
modèle:
standard
capacité de chauffage:
750 W
matériau du corps de chauffe:
acier
couleur:
autre
largeur:
370 mm
hauteur:
1525 mm
profondeur:
55 mm
à huile/fluide:
Oui
matériau de la façade:
acier
programmable:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
nombre de positions de commutation:
0
poids:
21 kg
mode de pose:
modèle mural
nombre de nervures:
4
avec finition décorative:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
position du boîtier de commande:
sans
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
électronique
sortie d'air:
dessus
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Non
affichage numérique:
Non
convient pour un usage domotique:
Oui
avec minuterie:
Non
indicateur de consommation:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
Lignes verticales pour un gain de place, disponible en version < 40cm, grande surface de rayonnement.Forte inertie assurant une chaleur homogène, idéale pour les grands volumes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeChaleur douce et homogène sans assèchement de l'air ni déplacement de poussièresModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 teintes du nuancier Acova.Fabriqué en France
Quelques mots du fabricant :
Rayonnement panoramique exceptionnel



