Acova - Kadrane EC, Blanc RAL 9016, 966W, H 1835 mm/ L 600 mm, robinet blanc - KA-184-060

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1835 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 966 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718160

Réf. Sonepar

00029232617

Réf. Fournisseur

KA-184-060

Marque

Acova

hauteur:

1835 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

966 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

24

profondeur:

55 mm

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

514 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

622 W

exposant N:

1.234

contenu en eau:

10.2 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Kadrane Eau chaude, robinet en H coudé et tête TH blanc, puissance 966W (dT50), hauteur 1835 mm, largeur 600 mm, 24 éléments, racc. 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, A/R réversible, blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésAstuce aménagement : existe en modèle étroitRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité protégé par un traitement anticorrosion et peinture longue durée pour une résistance accrue.Parfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Quelques mots du fabricant :

Un design carré adapté aux intérieurs épurée.