Acova - Kadrane EC, finition 100% inox, 634W, H 1835 mm/ L 500 mm, robinet chromé - KAI-184-050

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane EC, finition 100% inox, 634W, H 1835 mm/ L 500 mm, robinet chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1835 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 634 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718184

Réf. Sonepar

00029232621

Réf. Fournisseur

KAI-184-050

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1835 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

634 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

24

profondeur:

55 mm

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

334 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

405 W

exposant N:

1.256

contenu en eau:

8.6 l

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

mat

traitement de la surface:

autre

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Kadrane Eau chaude, robinet en H coudé et tête TH chromé, puissance 634W (dT50), hauteur 1835 mm, largeur 500 mm, 24 éléments, racc. 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, A/R réversible, finition 100% inox

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreFinition inox

Quelques mots du fabricant :

Un design carré adapté aux intérieurs épurée.