Acova - Kadrane EC, finition chromée, 345W, H 1403 mm/ L 400 mm, robinet chromé - KAO-140-040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 1403 mm 
- longueur - 400 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 345 W 
- pression de travail max. - 10 bar 
- couleur - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
7626918718191
Réf. Sonepar
00029232618
Réf. Fournisseur
KAO-140-040
Marque
Acova
hauteur:
1403 mm
longueur:
400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
345 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
18
profondeur:
55 mm
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
178 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
217 W
exposant N:
1.297
contenu en eau:
5.8 l
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
chromé
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésAstuce aménagement : existe en modèle étroitRobinetterie design incluseParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreFinition chromée
Quelques mots du fabricant :
Un design carré adapté aux intérieurs épurée.



