Acova - Kadrane EC, finition chromée, 537W, H 1835 mm/ L 500 mm, robinet chromé - KAO-184-050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 1835 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 537 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - chrome
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7626918718207
Réf. Sonepar
00029232619
Réf. Fournisseur
KAO-184-050
Marque
Acova
hauteur:
1835 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
537 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
chrome
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
24
profondeur:
55 mm
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Non
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
277 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
338 W
exposant N:
1295
contenu en eau:
8.8 l
couleur standard:
Oui
numéro RAL:
9016
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
chromé
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Non
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
nombre de raccordements standard:
4
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésAstuce aménagement : existe en modèle étroitRobinetterie design incluseParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreFinition chromée
Les Atouts de la gamme:
Radiateur en acier, aux éléments carrés offrant une esthétique très épurée. Particulièrement adapté aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée ou 100% inox. Robinetterie incluse.
Quelques mots du fabricant :
Un design carré adapté aux intérieurs épurée.



