Acova - Kadrane MX, cde RF f. chromée, 345W + 300W, H1435 mm/ L400 mm, robinet chromé - AKAO-140-040/GF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - autre
couleur - chrome
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
puissance calorifique (nominale) - 345...345 W
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7626918718313
Réf. Sonepar
00029751875
Réf. Fournisseur
AKAO-140-040/GF
Marque
Acova
position du collecteur:
autre
couleur:
chrome
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
puissance calorifique (nominale):
345...345 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
18
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
1435 mm
profondeur:
55 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
position du boîtier de commande:
autre
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Oui
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.3
contenu en eau:
8.8 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
10.3 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeParfait en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreFinition chromée
Quelques mots du fabricant :
Un design carré adapté aux intérieurs épurée.


