Acova - Kadrane MX, S/Régul.Blanc RAL 9016, 380W + 300W,H1001 mm/L400 mm, robinet blanc - AKA-097-040-F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane MX, S/Régul.Blanc RAL 9016, 380W + 300W,H1001 mm/L400 mm, robinet blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • puissance calorifique (nominale) - 380...380 W

  • pression de travail max. - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718221

Réf. Sonepar

00029238487

Réf. Fournisseur

AKA-097-040-F

Marque

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

puissance calorifique (nominale):

380...380 W

pression de travail max.:

10 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

12

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

400 mm

hauteur:

1001 mm

profondeur:

55 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.24

contenu en eau:

4 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

8 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur ACOVA Kadrane Mixte sans régulation, robinet en H coudé et tête TH blanc, puissance 300W, hauteur 1001 mm, largeur 400 mm, 12 éléments, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Les Atouts de la gamme:

Radiateur en acier, aux éléments carrés offrant une esthétique très épurée. Particulièrement adapté aux intérieurs contemporains. Sa ligne ajourée est parfaite pour une installation en claustra. Se décline en blanc, dans les 46 couleurs du nuancier Acova et en finition chromée ou 100% inox. Robinetterie incluse.

Quelques mots du fabricant :

Un design carré adapté aux intérieurs épurée.