Acova - Kadrane MX, S/Régul.Blanc RAL 9016, 966W + 900W,H1865 mm/L600 mm - AKA-184-060-F

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane MX, S/Régul.Blanc RAL 9016, 966W + 900W,H1865 mm/L600 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • puissance calorifique (nominale) - 966...966 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718306

Réf. Sonepar

00029238491

Réf. Fournisseur

AKA-184-060-F

Marque

Acova

position du collecteur:

autre

couleur:

blanc

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

puissance calorifique (nominale):

966...966 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

24

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

largeur:

600 mm

hauteur:

1865 mm

profondeur:

55 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

autre

avec minuterie:

Non

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.23

contenu en eau:

10.2 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

26.4 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur ACOVA Kadrane Mixte sans régulation, robinet en H coudé et tête TH blanc, puissance 900W, hauteur 1865 mm, largeur 600 mm, 24 éléments, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Quelques mots du fabricant :

Un design carré adapté aux intérieurs épurée.