Acova - Kadrane MX, S/Régul.couleur, 380W + 300W,H1001 mm/L400 mm, robinet couleur - AKA-097-040-FC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- position du collecteur - autre 
- couleur - autre 
- puissance d'entrée max. chauffage - 300 W 
- puissance calorifique (nominale) - 380...380 W 
- pression de travail max. - 4 bar 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3566550061498
Réf. Sonepar
00029006149
Réf. Fournisseur
AKA-097-040-FC
Marque
Acova
position du collecteur:
autre
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
puissance calorifique (nominale):
380...380 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
12
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
400 mm
hauteur:
1001 mm
profondeur:
55 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
autre
avec minuterie:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.24
contenu en eau:
4 l
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
8 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeModèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Quelques mots du fabricant :
Un design carré adapté aux intérieurs épurée.


