Acova - Kadrane Spa EC, Beach Gold, 580W , H 1507 mm / L 450 mm, robinet couleur - KAR-150-045C-0272
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1507 mm
longueur - 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 588 W
couleur - or
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kadrane Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537390531
Réf. Sonepar
00029739053
Réf. Fournisseur
KAR-150-045C-0272
Marque
Acova
hauteur:
1507 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
588 W
couleur:
or
Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 580W (dT50), hauteur 1507 mm, largeur 450 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Beach Gold 0272
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée


