Acova - Kadrane Spa EC, Blanc RAL 9016, 332W, H 803 mm/ L 450 mm, robinet blanc - KAR-080-045

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 803 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 332 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718351

Réf. Sonepar

00029238393

Réf. Fournisseur

KAR-080-045

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

803 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

332 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

blanc

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

10

profondeur:

55 mm

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

177 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

214 W

exposant N:

1.229

contenu en eau:

3.7 l

couleur standard:

Oui

numéro RAL:

9016

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé blanc, puissance 332W (dT50), hauteur 803 mm, largeur 450 mm, racc. 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, A/R réversible, Blanc RAL 9016

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Les Atouts de la gamme:

Radiateur sèche-serviettes en acier avec collecteurs et éléments horizontaux carrés. Fixation discrète, double protection anticorrosion. Température max 120°C, pression 10 bars. Disponible en blanc et 46 couleurs Acova. Raccordement centré/excentré.

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.