Acova - Kadrane Spa EC, couleur, 493W, H 1251 mm/ L 450 mm, robinet couleur - KAR-130-045C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1251 mm
longueur - 450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 493 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kadrane Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550061603
Réf. Sonepar
00029006160
Réf. Fournisseur
KAR-130-045C
Marque
Acova
hauteur:
1251 mm
longueur:
450 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
493 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
15
profondeur:
55 mm
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
262 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
317 W
exposant N:
1.237
contenu en eau:
5.4 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Une ligne carrée, très contemporaine.



