Acova - Kadrane Spa EC, couleur, 493W, H 1251 mm/ L 550 mm, robinet couleur - KAR-130-055C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1251 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 580 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550061610

Réf. Sonepar

00029006161

Réf. Fournisseur

KAR-130-055C

Marque

Acova

hauteur:

1251 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

580 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

15

profondeur:

55 mm

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

308 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

373 W

exposant N:

1.238

contenu en eau:

6.3 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 493W (dT50), hauteur 1251 mm, largeur 550 mm, racc. 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.