Acova - Kadrane Spa EC, Finition chromée, 443W, H 1507 mm/ L 550 mm, robinet chromé - KARO-150-055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1507 mm
longueur - 550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 443 W
pression de travail max. - 10 bar
couleur - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kadrane Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7626918718511
Réf. Sonepar
00029238403
Réf. Fournisseur
KARO-150-055
Marque
Acova
hauteur:
1507 mm
longueur:
550 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
443 W
pression de travail max.:
10 bar
couleur:
chrome
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
nombre de tubes:
18
profondeur:
55 mm
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
230 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:
280 W
exposant N:
1.287
contenu en eau:
7.4 l
couleur standard:
Oui
degré de brillance:
brillant
traitement de la surface:
chromé
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
avec raccordement 1 point:
Non
adapté aux locaux humides:
Non
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Oui
avec robinet de distribution:
Oui
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseFinition chromée
Quelques mots du fabricant :
Une ligne carrée, très contemporaine.



