Acova - Kadrane Spa EC, Finition chromée, 544W, H 1827 mm/ L 550 mm, robinet couleur - KARO-190-055

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1827 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 544 W

  • pression de travail max. - 10 bar

  • couleur - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718528

Réf. Sonepar

00029238404

Réf. Fournisseur

KARO-190-055

Marque

Acova

hauteur:

1827 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

544 W

pression de travail max.:

10 bar

couleur:

chrome

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

23

profondeur:

55 mm

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

283 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

344 W

exposant N:

1.281

contenu en eau:

9.2 l

couleur standard:

Oui

degré de brillance:

brillant

traitement de la surface:

chromé

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Oui

avec robinet de distribution:

Oui

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé chromé, puissance 544W (dT50), hauteur 1827 mm, largeur 550 mm, racc. 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, A/R réversible, Finition chromée

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Robinetterie design incluseFinition chromée

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.