Acova - Kadrane Spa EC, Light Jeans, 332W , H 1251 mm / L 450 mm, robinet couleur - KAR-130-045C-0264

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EC, Light Jeans, 332W , H 1251 mm / L 450 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1251 mm

  • longueur - 450 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 493 W

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537389597

Réf. Sonepar

00029738959

Réf. Fournisseur

KAR-130-045C-0264

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1251 mm

longueur:

450 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

493 W

couleur:

bleu

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 332W (dT50), hauteur 1251 mm, largeur 450 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Light Jeans 0264

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée