Acova - Kadrane Spa EC, Pearl Beige, 588W , H 1507 mm / L 550 mm, robinet couleur - KAR-150-055C-1235

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EC, Pearl Beige, 588W , H 1507 mm / L 550 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1507 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 694 W

  • couleur - beige

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537391125

Réf. Sonepar

00029739112

Réf. Fournisseur

KAR-150-055C-1235

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1507 mm

longueur:

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

694 W

couleur:

beige

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 588W (dT50), hauteur 1507 mm, largeur 550 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Pearl Beige 1235

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésRobinetterie design incluseConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée