Acova - Kadrane Spa EL cde RF, Finition inox, 300W, H 1283 mm / L 550 mm - TKARI-130-055/GF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa EL cde RF, Finition inox, 300W, H 1283 mm / L 550 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613367518618

Réf. Sonepar

00029751861

Réf. Fournisseur

TKARI-130-055/GF

Réf. Commerciale

Acova

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

couleur:

autre

position du collecteur:

à gauche et à droite

pivotant:

Non

nombre de tubes:

15

avec ventilateur:

Non

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

carré

largeur:

550 mm

hauteur:

1283 mm

profondeur:

55 mm

matériau:

acier

tension d’alimentation:

230...230 V

commande à distance possible:

Oui

avec console:

Oui

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

degré de brillance:

mat

poids:

17.8 kg

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Electrique commande radiofréquence RF, puissance 300W, hauteur 1283 mm, largeur 550 mm, Finition inox

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Finition Inox

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.