Acova - Kadrane Spa EL régulation IHD, couleur Telegrey 4, 500W, H 1325 mm / L 454 mm - TKDSS050045EDAFC-7247

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
largeur - 454 mm
hauteur - 1325 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Kadrane Spa
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537047404
Réf. Sonepar
00029704740
Réf. Fournisseur
TKDSS050045EDAFC-7247
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
500 W
couleur:
gris
largeur:
454 mm
hauteur:
1325 mm
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettesLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeAdaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova.