Acova - Kadrane Spa MX, cde RF, chromé, 371W + 300W, H1539 mm/ L450 mm, robinet chromé - AKARO-150-045/GF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - chrome

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • puissance calorifique (nominale) - 371...371 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7626918718795

Réf. Sonepar

00029751851

Réf. Fournisseur

AKARO-150-045/GF

Marque

Acova

position du collecteur:

autre

couleur:

chrome

puissance d'entrée max. chauffage:

300 W

puissance calorifique (nominale):

371...371 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

18

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

450 mm

hauteur:

1539 mm

profondeur:

55 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.288

contenu en eau:

6.5 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

12.2 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte cde radiofréquence RF, robinet en H coudé chromé, puissance 371W (dT50) + 300W, hauteur 1539 mm, largeur 450 mm, racc. centré par le bas, entraxe 50 mm, A/R réversible, Finition chromée

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (BlueTooth)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièreFinition chromée

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.