Acova - Kadrane Spa MX IHD, Golden Sand, 966W+900W, H1901 mm / L554 mm,rob.couleur - AKDSS180055MDAFC-0258

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa MX IHD, Golden Sand, 966W+900W, H1901 mm / L554 mm,rob.couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • largeur - 554 mm

  • hauteur - 1901 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537046087

Réf. Sonepar

00029704608

Réf. Fournisseur

AKDSS180055MDAFC-0258

Marque

Acova

couleur:

autre

largeur:

554 mm

hauteur:

1901 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 966W (dT50) + 900W, hauteur 1901 mm, largeur 554 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Golden Sand 0258

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova