Acova - Kadrane Spa MX IHD, Telegrey 4, 830W+750W, H1581 mm / L554 mm,rob.couleur - AKDSS150055MDAFC-7247

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa MX IHD, Telegrey 4, 830W+750W, H1581 mm / L554 mm,rob.couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 554 mm

  • hauteur - 1581 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537045998

Réf. Sonepar

00029704599

Réf. Fournisseur

AKDSS150055MDAFC-7247

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

554 mm

hauteur:

1581 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 830W (dT50) + 750W, hauteur 1581 mm, largeur 554 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur Telegrey 4 7247

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova