Acova - Kadrane Spa MX IHD, White Aluminium, 380W+300W, H877 mm / L454 mm,rob.couleur - AKDSS080045MDAFC-9006

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa MX IHD, White Aluminium, 380W+300W, H877 mm / L454 mm,rob.couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 454 mm

  • hauteur - 877 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537044144

Réf. Sonepar

00029704414

Réf. Fournisseur

AKDSS080045MDAFC-9006

Marque

Acova

couleur:

gris

largeur:

454 mm

hauteur:

877 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte,régulation IHD, robinetterie en H coudé couleur, puissance 380W (dT50) + 300W, hauteur 877 mm, largeur 454 mm, raccordement Spécial 2 orifices par le bas, couleur White Aluminium 9006

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova