Acova - Kadrane Spa MX, régul.IHD,chromé, 371W+400W, H1581 mm / L454 mm, robinet chromé - AKDCS150045MDAF

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kadrane Spa MX, régul.IHD,chromé, 371W+400W, H1581 mm / L454 mm, robinet chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • couleur - chrome

  • puissance d'entrée max. chauffage - 371 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • forme du cadre - droit

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537052637

Réf. Sonepar

00029705263

Réf. Fournisseur

AKDCS150045MDAF

Réf. Commerciale

Acova

position du collecteur:

à gauche et à droite

couleur:

chrome

puissance d'entrée max. chauffage:

371 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

18

forme du tube:

carré

forme du collecteur:

carré

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

degré de brillance:

brillant

largeur:

454 mm

hauteur:

1581 mm

profondeur:

129 mm

avec ventilateur:

Non

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Non

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.29

contenu en eau:

6.35 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

poids:

18 kg

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kadrane Spa Mixte, régulation IHD, robinet en H coudé chromé, puissance 371W (dT50) + 400W, hauteur 1581 mm, largeur 454 mm, raccordement Spécial 2 orifices par le bas, Finition chromée

Les Atouts de l'article:

Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Adaptable en claustra, pour séparer les pièces tout en laissant passer la lumièrePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Quelques mots du fabricant :

Une ligne carrée, très contemporaine.