Acova - Kadrane Spa MX, sans régul, couleur, 493W + 300W H1281 mm/ L450 mm, robinet coul - AKAR-130-045-FC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position du collecteur - autre
couleur - autre
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
puissance calorifique (nominale) - 493...493 W
pression de travail max. - 4 bar
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Kadrane Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3566550061726
Réf. Sonepar
00029006172
Réf. Fournisseur
AKAR-130-045-FC
Marque
Acova
position du collecteur:
autre
couleur:
autre
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
puissance calorifique (nominale):
493...493 W
pression de travail max.:
4 bar
forme du cadre:
droit
pivotant:
Non
nombre de tubes:
18
forme du tube:
carré
forme du collecteur:
carré
sens de montage:
vertical
matériau:
acier
largeur:
450 mm
hauteur:
1281 mm
profondeur:
55 mm
avec ventilateur:
Non
tension d’alimentation:
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
classe de protection:
II
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
régulation de puissance:
autre
avec minuterie:
Non
avec détecteur de présence:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
auto-apprentissage:
Non
programmable:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
exposant N:
1.237
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
livré avec robinetterie thermostatique:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Non
livré avec robinetterie manuelle:
Non
nombre de points de fixation murale:
4
avec matériau de fixation:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
poids:
11.2 kg
certifié NF électricité:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un design carré adapté aux intérieurs épurésMixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtéeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Modèle sans régulation intégrée pour programmation par un système tiers (ex : thermostat, box domotique...)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova


