Acova - Kapla EC, couleur, 493W, H 1100 mm / L 500 mm, robinet couleur - WKPSS110050WZZZC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1100 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 493 W
pression de travail max. - 4 bar
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3566550073767
Réf. Sonepar
00029007376
Réf. Fournisseur
WKPSS110050WZZZC
Marque
Acova
hauteur:
1100 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
493 W
pression de travail max.:
4 bar
matériau:
acier
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
profondeur:
45 mm
forme du tube:
autre
forme du collecteur:
carré
montage:
vertical
tube radiant:
horizontal
forme du cadre:
droit
modèle sèche-serviettes:
Oui
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
259 W
exposant N:
1.257
contenu en eau:
6.8 l
couleur standard:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
avec porte-serviettes:
Non
avec miroir:
Non
mode de pose:
sur mur
avec revêtement latéral:
Non
avec revêtement supérieur:
Non
pivotant:
Non
dimension du filetage (en pouces):
1/2 pouce
avec raccordement 1 point:
Non
raccordement fileté:
filetage intérieur
adapté aux locaux humides:
Oui
avec raccord de purge d'air:
Oui
avec purgeur d'air:
Oui
avec orifice de vidange:
Non
avec robinet de distribution:
Non
vanne thermostatique intégrée:
Non
avec consoles:
Oui
conversion modèle mixte possible:
Non
avec plot de remplissage:
Oui
avec matériau de fixation:
Oui
raccordable sur eau chaude sanitaire:
Oui
Les Atouts de l'article:
Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée
Quelques mots du fabricant :
Le radiateur sèche-serviettes original, au style très graphique


