Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Acova - Kapla EC, couleur, 655W, H 1500 mm / L 500 mm, robinet couleur - WKPSS150050WZZZC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EC, couleur, 655W, H 1500 mm / L 500 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1460 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 655 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550073774

Réf. Sonepar

00029007377

Réf. Fournisseur

WKPSS150050WZZZC

Marque

Acova

hauteur:

1460 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

655 W

pression de travail max.:

4 bar

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

profondeur:

45 mm

forme du tube:

autre

forme du collecteur:

carré

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

344 W

exposant N:

1.21

contenu en eau:

8.9 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

raccordement fileté:

filetage intérieur

adapté aux locaux humides:

Oui

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Oui

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Oui

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Eau Chaude, robinet en H coudé couleur, puissance 655W (dT50), hauteur 1500 mm, largeur 500 mm, raccordement 4 orifices par le bas, entraxe 50 mm centré ou excentré, A/R réversible, couleur

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Le radiateur sèche-serviettes original, au style très graphique