Acova - Kapla EC, White Matt, 765W , H 1700 mm / L 500 mm, robinet couleur - WKPSS170050WZZZC-0556

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Kapla EC, White Matt, 765W , H 1700 mm / L 500 mm, robinet couleur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1700 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 765 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537980893

Réf. Sonepar

00029798089

Réf. Fournisseur

WKPSS170050WZZZC-0556

Marque

Acova

hauteur:

1700 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

765 W

couleur:

blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Kapla Eau Chaude, robinetterie en H coudé couleur, puissance 765W (dT50), hauteur 1700 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial 4 orifices par le bas, couleur White Matt 0556

Les Atouts de l'article:

Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaRobinetterie design incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée