Acova - Kapla EL régulation IHD, couleur White Quartz, 900W , H 1774 mm / L 600 mm - TKPSS090060EDAFC-0521
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 900 W
couleur - blanc
largeur - 600 mm
hauteur - 1774 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537021008
Réf. Sonepar
00029702100
Réf. Fournisseur
TKPSS090060EDAFC-0521
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
900 W
couleur:
blanc
largeur:
600 mm
hauteur:
1774 mm
Les Atouts de l'article:
Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Personnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.


