Acova - Kapla MX IHD, Concrete Grey, 765W+750W, H1774 mm / L500 mm,robinet couleur - AKPSS170050MDAFC-0265
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
largeur - 500 mm
hauteur - 1774 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7623537018510
Réf. Sonepar
00029701851
Réf. Fournisseur
AKPSS170050MDAFC-0265
Marque
Acova
couleur:
gris
puissance d'entrée max. chauffage:
750 W
largeur:
500 mm
hauteur:
1774 mm
Les Atouts de l'article:
Un style graphique, conçu par le studio italien King & MirandaNombreux espaces pour les serviettesTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Mixte : fonctionnement en intersaison en électrique quand la chaudière est arrêtée


