Acova - Karena EC, robinet+tête TH, couleur, 490W, H 1800 mm / L 280 mm - SVH-180-030C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 280 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 490 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550062013

Réf. Sonepar

00029006201

Réf. Fournisseur

SVH-180-030C

Marque

Acova

hauteur:

1800 mm

longueur:

280 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

490 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

1

profondeur:

39 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

autre

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Non

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

256 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

312 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

5.8 l

couleur standard:

Non

numéro RAL:

9016

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur ACOVA Karena Eau chaude, robinet en H coudé et tête thermostatique couleur, puissance 490W (dT50), hauteur 1800 mm, largeur 280 mm, 1 élément, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne épurée et soignée avec profil biseautéPersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier AcovaLarge choix de raccordements pour une installation facilitée et esthétiqueRobinetterie couleur et tête thermostatique incluseLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue durée

Quelques mots du fabricant :

Une ligne épurée et soignée avec son profil biseauté.