Acova - Karena MX cde RF couleur, 934W + 900W, H 1800 mm / L 595 mm - ASVH-180-060/GFC

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena MX cde RF couleur, 934W + 900W, H 1800 mm / L 595 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - autre

  • couleur - autre

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • puissance calorifique (nominale) - 934...934 W

  • pression de travail max. - 4 bar

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550067476

Réf. Sonepar

00029007883

Réf. Fournisseur

ASVH-180-060/GFC

Marque

Acova

position du collecteur:

autre

couleur:

autre

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

puissance calorifique (nominale):

934...934 W

pression de travail max.:

4 bar

forme du cadre:

droit

pivotant:

Non

nombre de tubes:

4

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

rectangulaire

sens de montage:

vertical

matériau:

acier

largeur:

595 mm

hauteur:

1800 mm

profondeur:

53 mm

avec ventilateur:

Non

tension d’alimentation:

230...230 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

classe de protection:

II

position du boîtier de commande:

autre

commande à distance possible:

Oui

avec télécommande:

Oui

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Oui

avec détecteur de présence:

Non

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Non

auto-apprentissage:

Non

programmable:

Oui

raccordement fileté:

filetage intérieur

dimension du filetage (en pouces):

1/2 pouce

avec raccordement 1 point:

Non

exposant N:

1.26

contenu en eau:

7.7 l

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

livré avec robinetterie thermostatique:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

livré avec robinetterie manuelle:

Non

nombre de points de fixation murale:

4

avec matériau de fixation:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

poids:

22.3 kg

certifié NF électricité:

Oui

Radiateur ACOVA Karena Mixte commande radiofréquence RF, robinet en H coudé et tête thermostatique couleur, puissance 900W, hauteur 1800 mm, largeur 595 mm, 4 éléments, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur

Les Atouts de l'article:

Une ligne épurée et soignée avec profil biseautéProgrammation : Programmation ou gestion à la demande par une télécommandeLongévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Quelques mots du fabricant :

Une ligne épurée et soignée avec son profil biseauté.