Acova - Karena Spa EC, couleur Blue Grey, 447W , H 595 mm / L 900 mm - SV-060-090C-7231

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EC, couleur Blue Grey, 447W , H 595 mm / L 900 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 595 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 447 W

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537369087

Réf. Sonepar

00029736908

Réf. Fournisseur

SV-060-090C-7231

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

595 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

447 W

couleur:

gris

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau Chaude, puissance 447W (dT50), hauteur 595 mm, largeur 900 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Blue Grey 7231

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova