Acova - Karena Spa EC, couleur Pigeon Blue, 327W , H 805 mm / L 400 mm - SV-080-040C-5214

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EC, couleur Pigeon Blue, 327W , H 805 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 805 mm

  • longueur - 400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 327 W

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537369483

Réf. Sonepar

00029736948

Réf. Fournisseur

SV-080-040C-5214

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

805 mm

longueur:

400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

327 W

couleur:

bleu

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau Chaude, puissance 327W (dT50), hauteur 805 mm, largeur 400 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur Pigeon Blue 5214

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova