Acova - Karena Spa EC, couleur White Matt, 561W , H 1225 mm / L 500 mm - SV-120-050C-0556

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EC, couleur White Matt, 561W , H 1225 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1225 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 561 W

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537370366

Réf. Sonepar

00029737036

Réf. Fournisseur

SV-120-050C-0556

Réf. Commerciale

Acova

hauteur:

1225 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

561 W

couleur:

blanc

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau Chaude, puissance 561W (dT50), hauteur 1225 mm, largeur 500 mm, raccordement Spécial entraxe 50 mm centré par le bas, A/R réversible, couleur White Matt 0556

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova