Acova - Karena Spa EC, robinetterie, couleur, 1054W, H 1750 mm / L 750 mm - SV-180-075C

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1750 mm

  • longueur - 750 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1054 W

  • pression de travail max. - 4 bar

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3566550060811

Réf. Sonepar

00029006081

Réf. Fournisseur

SV-180-075C

Marque

Acova

hauteur:

1750 mm

longueur:

750 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1054 W

pression de travail max.:

4 bar

couleur:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

nombre de tubes:

13

profondeur:

39 mm

forme du tube:

rectangulaire

forme du collecteur:

autre

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

forme du cadre:

droit

modèle sèche-serviettes:

Oui

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

550 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 70/40:

669 W

exposant N:

1.275

contenu en eau:

8.8 l

couleur standard:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

avec porte-serviettes:

Non

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

avec revêtement latéral:

Non

avec revêtement supérieur:

Non

pivotant:

Non

avec raccordement 1 point:

Non

adapté aux locaux humides:

Non

avec raccord de purge d'air:

Oui

avec purgeur d'air:

Oui

avec orifice de vidange:

Non

avec robinet de distribution:

Non

vanne thermostatique intégrée:

Non

avec consoles:

Oui

conversion modèle mixte possible:

Non

avec plot de remplissage:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

raccordable sur eau chaude sanitaire:

Non

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Eau chaude, robinet en H coudé couleur, puissance 1054W (dT50), hauteur 1750 mm, largeur 750 mm, raccordement par le bas, entraxe 50 mm centré, couleur

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéConfort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréeRobinetterie design inclusePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova

Quelques mots du fabricant :

Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.