Acova - Karena Spa EL régulation IHD, Blanc RAL 9016, 300W, H 879 mm / L 400 mm - TSVSS030040EDAF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 300 W
couleur - blanc
avec ventilateur - Non
largeur - 400 mm
hauteur - 879 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Karena Spa
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7623537053283
Réf. Sonepar
00029001617
Réf. Fournisseur
TSVSS030040EDAF
Marque
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
300 W
couleur:
blanc
avec ventilateur:
Non
largeur:
400 mm
hauteur:
879 mm
profondeur:
74 mm
forme du cadre:
droit
position du collecteur:
à gauche et à droite
pivotant:
Non
position du boîtier de commande:
autre
forme du tube:
rectangulaire
matériau:
acier
commande à distance possible:
Non
nombre de tubes:
5
avec console:
Oui
régulation de puissance:
électronique
avec minuterie:
Oui
degré de brillance:
brillant
poids:
10 kg
classe de protection:
II
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Non
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
gestion via application:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
longueur de câble de raccordement:
1.2 m
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova
Quelques mots du fabricant :
Un design épuré et soigné avec sa forme plane ajourée et ses bords biseautés.


