Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Gentian Blue, 600W, H 1614 mm / L 400 mm - TSVSS060040EDAFC-5210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. chauffage - 600 W
couleur - bleu
largeur - 400 mm
hauteur - 1614 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Karena Spa
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7623537037955
Réf. Sonepar
00029703795
Réf. Fournisseur
TSVSS060040EDAFC-5210
Réf. Commerciale
Acova
puissance d'entrée max. chauffage:
600 W
couleur:
bleu
largeur:
400 mm
hauteur:
1614 mm
Les Atouts de l'article:
Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova