Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Light Jeans, 500W, H 1299 mm / L 400 mm - TSVSS050040EDAFC-0264

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Light Jeans, 500W, H 1299 mm / L 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - bleu

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 1299 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7623537036781

Réf. Sonepar

00029703678

Réf. Fournisseur

TSVSS050040EDAFC-0264

Marque

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

500 W

couleur:

bleu

largeur:

400 mm

hauteur:

1299 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique régulation IHD, puissance 500W, hauteur 1299 mm, largeur 400 mm, couleur Light Jeans 0264

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova