Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Titane, 900W, H 1824 mm / L 500 mm - TSVSS090050EDAFC-0335

ZEHNDER GROUP FRANCE
CopieCopie
Acova - Karena Spa EL régulation IHD, couleur Titane, 900W, H 1824 mm / L 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. chauffage - 900 W

  • couleur - gris

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1824 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7623537039089

Réf. Sonepar

00029703908

Réf. Fournisseur

TSVSS090050EDAFC-0335

Réf. Commerciale

Acova

puissance d'entrée max. chauffage:

900 W

couleur:

gris

largeur:

500 mm

hauteur:

1824 mm

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Karena Spa Electrique régulation IHD, puissance 900W, hauteur 1824 mm, largeur 500 mm, couleur Titane 0335

Les Atouts de l'article:

Un design épuré et soigné avec profil biseautéTélécommande simple et ergonomique pour les fonctions principalesFonctions avancées et programmation via l’application gratuite Acova Connect (Bluetooth)Confort : chaleur homogène pour la salle de bains et les serviettes.Longévité : Acier de haute qualité avec traitement anti-corrosion et peinture longue duréePersonnalisation : Disponible (en option) dans les 46 couleurs du nuancier Acova